ASHCROFT Nyomásmérő kijelzővel


Szűrő
Pontosság: +/- 0.25% teljes skála , Kijelző: Háttérvilágítású 3 1/2 számjegyű LCD , Megjelenítési egységek: Psi , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "NPT női vezeték , Lakás: Alumínium , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , NEMA minősítés: 4X , Üzemi hőmérséklet: 14-140 F , Kimenet: 4-20 mA 12-32 V egyenáramon , Szükséges teljesítmény: 12–32 VDC , Folyamat kapcsolat: 1/4 "NPT női , Termikus hiba: + /-0.2% , Nedvesített anyagok: 316 Stainless Steel
StílusModellMax. NyomásVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
GC517F0242CD15 # & vacG
30 psi30 "Hg Vac 15 Psi-ig€1,202.13
A
GC517F0242CD50 # G
100 psi0-50 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD100 # G
200 psi0-100 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD150 # G
300 psi0-150 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD300 # G
600 psi0-300 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD1000 # G
2000 psi0-1000 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD3000 # G
4500 psi0-3000 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD5000 # G
7500 psi0-5000 psi€1,202.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?