Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT GC357MO2L41EW500 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 - 500 Psi | AE3GEN 5DDE6

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Nyomástávadó/kapcsoló 0–500 Psi

Raktáron
Tétel: AE3GEN Modell: GC357MO2L41EW500#GKereszthivatkozás: 5DDE6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€887.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó / kapcsoló
Pontosság+/- 1% teljes skála
kijelző4 jegyű LED
Egységek megjelenítésePsi
Elektromos kapcsolatok4 tűs M12
HázNikkelezett alumínium
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás2000 psi
Működési hőmérséklet.-4 - 158 F
teljesítmény4-20 mA 16-36 V egyenáramon
teljesítmény Kötelező16–36 VDC
Folyamatkapcsolat1/4 "NPT férfi alsó
Választék0-500 psi
Termikus hiba+/- 0.1% teljes skála
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9026204000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásVálasztékÁr
ASHCROFT GC357MO2L41EW50 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 és 50 psi között | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0-50 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW100 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 - 100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 psi0-100 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW150 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 és 150 psi között | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0-150 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW300 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 és 300 psi között | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0-300 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 és 1000 psi között | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0-1000 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 és 1500 psi között | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0-1500 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW3000 # G nyomástávadó / kapcsoló 0 - 3000 Psi | AE3GER 5DDE9 GC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0-3000 psi€887.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Nyomástávadó/kapcsoló 0–500 Psi
€887.49 /Mértékegység