Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT G17M0115DO60 # Távadó 0–60 psi kimenet 1–5 VDC | AJ2HZH 5LRP6

ASHCROFT G17M0115DO60# jelátalakító 0–60 psi 1. kimenet – 5 VDC

Raktáron
Tétel: AJ2HZH Típus: G17M0115DO60#Kereszthivatkozás: 5LRP6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€339.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó
Pontosság+/- 0.50% teljes skála
KompatibilisBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Csatlakozás mérete1/8 "MNPT
Elektromos kapcsolatok4 tűs Hirschmann stílusú A DIN 43650-A csatlakozó
Ház304 Stainless Steel
Max. Nyomás120
Működési hőmérséklet.-40 foktól 257 fokig F
teljesítmény1–5 VDC
teljesítmény Kötelező9–36 VDC
Választék0 a 60
Termikus hiba+/- 3% (-4 és 185F között)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Adó típusa: Nyomás távadó
    • Nedvesített anyagok - Adók: Rozsdamentes acél
    • Vezetékbevezetés - adó: 1/2 "FNPT

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásVálasztékÁr
ASHCROFT G17M0115DO300 # Távadó 0-300 psi kimenet 1 - 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9 G17M0115DO300 #6000 a 300€339.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO60# jelátalakító 0–60 psi 1. kimenet – 5 VDC
€339.11 /Mértékegység