Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K nyomásátalakító 0–500 Psi | AD3MUG 40G380

JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K nyomástávadó 0 és 500 psi között

Raktáron
Tétel: AD3MUG Típus: P499VCP-105KKereszthivatkozás: 40G380

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€408.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus nyomásmérő
Pontosság+ / - 1%
KompatibilisMinden média kompatibilis a 17-4PH rozsdamentes acélral, beleértve az ammóniát
Elektromos kapcsolatokPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel
Ház17-4PH rozsdamentes acélszerkezet
Ólomhossz78 "
Hurok ellenállásaMinimum az átalakító teste és bármely vezeték között, 100 MOhms @ 500 Vdc
NEMA értékelés7 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport
Működési hőmérséklet.-40-185 F fok
teljesítmény0–10 VDC
teljesítmény Kötelező12–30 VDC
Folyamatkapcsolat1/4 "SAE Flare belső menet
Választék0-500 psi
Nedvesített anyagok17-4PH rozsdamentes acélszerkezet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026204000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatokteljesítményteljesítmény KötelezőFolyamatkapcsolatVálasztékÁr
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Nyomásmérő 0–750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107KPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel4-20 mA12–30 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-750 psi€408.30
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C Nyomásmérő 0–500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CPackard csatlakozó0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT külső menet0-500 psi€397.35
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Nyomásmérő 0–500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105KPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT külső menet0-500 psi€411.68
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Nyomásmérő 0–100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CPackard csatlakozó0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-100 psi€473.30
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K nyomásátalakító 0–100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-100 psi€478.93
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Nyomásmérő 0–500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105KPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-500 psi€478.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K nyomástávadó 0 és 500 psi között
€408.42 /Mértékegység