Légkompresszorok és vákuumszivattyúk

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 17.3/23.5 Cfm At 175 PSI
Cikkszám: CU4ALB
Modell: RV2-15A-P02
€3,581.70 /Mértékegység
Kosárba
Air Compressor Start Up Kit, Electric
Cikkszám: CR4NYC
Modell: 97338099
€164.18 /Mértékegység
Kosárba
Blower Relief Valve, Pressure, 111 Inch wc Preset Limit, 5 Inch Outside Dia
Cikkszám: CR2LRN
Modell: NBR20-0T004
€440.53 /Mértékegység
Kosárba
Elektromos kompresszor, 2. fokozat, Hp
Cikkszám: AA7ZHF
Modell: 2545E10A
€9,894.00 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Elektromos kompresszor Duplex 10 LE 72cfm
Cikkszám: AG6JLT
Modell: 35WC64
€17,515.72 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Elektromos légkompresszor, 24 VDC, fröccsenő kenéssel, 2.2 LE, 10 gal tartály, vízszintes
Cikkszám: CT4HKZ
Modell: XDT10-4000-24
€5,367.72 /Mértékegység
Kosárba
Elektromos légkompresszor, duplex vízszintes, 93 Cfm, 15 LE, 200 V, 3 fázis, 88 A
Cikkszám: CV6ZCM
Modell: AED-20315-120HM
€25,108.55 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 100 szabad levegő CFM, 10 LE, 230/460 VAC
Cikkszám: CE9YFL
Modell: DV0141B-DA3
€15,540.10 /Mértékegység
Kosárba
Piston Air Compressor, 1 hp, 1 Phase, 115VAC, 100 psi Max Continuous Pressure, 5.35 cfm
Cikkszám: CP6HTJ
Modell: 6HCA-10-M616NEX
€2,935.74 /Mértékegység
Kosárba
Portable Air Compressor, Oil Lubricated, 4.2 Gal, Twin Stack, 2.5 Hp, 4.2 Cfm, 15 A
Cikkszám: CT2DCU
Modell: MAC2400
€717.32 /Mértékegység
Kosárba
Regeneratív ventilátor, vázméret 16.75, 230 / 460 V, 1 fokozat, AC, 3 fázis
Cikkszám: CX8RWE
Modell: 081172000
€8,048.16 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Regeneratív fúvó, vázméret 4.11, 24-32V, Minispirál, 1 fokozat, DC
Cikkszám: CX8RYD
Modell: 081556000
€1,949.69 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...7273

Légkompresszorok és vákuumszivattyúk

A légkompresszorok és a vákuumszivattyúk légnyomást generálnak, vagy légvákuumot hoznak létre a pneumatikus berendezések működtetéséhez. Raptor Supplies ezeknek a vákuumkompresszoros szivattyúknak széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Bel-Art-Scienceware, Bajnok, Chicago Pneumatikus, Dayton, Dewalt, Elmo Rietschle és a Fuji Electric. Ezek a vákuumszivattyúk ideálisak vákuumcsomagoláshoz, gáztalanításhoz, présöntéshez és hűtési szolgáltatásokhoz. Kínálunk membránkompresszor és vákuumszivattyú kombinált egységeket is, amelyeket folyamatos üzemű teljesítmény biztosítására terveztek; kiválóan alkalmas levegő- és vízmintavételi szolgáltatásokra. A dugattyús légkompresszorok/vákuumszivattyúk egyenletes kimeneti nyomást biztosítanak, ami kevésbé érzékeny a pulzálásra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?