Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT GC527F0242CD8IW nyomáskülönbség-átalakító 8 hüvelykes wc | AE3GED 5DDD7

ASHCROFT GC527F0242CD8IW nyomáskülönbség-átalakító 8 hüvelykes wc

Raktáron
Tétel: AE3GED Típus: GC527F0242CD8IWKereszthivatkozás: 5DDD7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,771.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség-átalakító
Pontosság+/- 0.5% teljes skála
kijelzőHáttérvilágítású 3 1/2 számjegyű LCD
Egységek megjelenítéseH20-ban
Elektromos kapcsolatok1/2 "NPT női vezeték
HázAlumínium
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás300 psi
NEMA értékelés4X
Működési hőmérséklet.14-140 F
teljesítmény4-20 mA 12-32 V egyenáramon
teljesítmény Kötelező12–32 VDC
nyomás tartomány0 - 8 In. WC
Folyamatkapcsolat1/4 "NPT női
Választék0-tól 8-ig WC-ben
Termikus hiba+/- 0.03% teljes skála
Nedvesített anyagok316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9765
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026204000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományVálasztékÁr
ASHCROFT GC527F0242CD4IW nyomáskülönbség-átalakító 4 hüvelykes wc | AE3GEC 5DDD6 GC527F0242CD4IW0 - 4 In. WC0-tól 4-ig WC-ben€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD40IW nyomáskülönbség-átalakító 40in Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 - 40 In. WC0-tól 40-ig WC-ben€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD200IW nyomásátalakító 0 - 200 hüvelyk Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 - 200 In. WC0-tól 200-ig WC-ben€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL nyomásátalakító +/-8 hüvelyk Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 In. WC-8 és 8 között WC-ben€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL nyomásátalakító +/-40 hüvelyk Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 In. WC-40 és 40 között WC-ben€1,771.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD8IW nyomáskülönbség-átalakító 8 hüvelykes wc
€1,771.03 /Mértékegység