DWYER INSTRUMENTS MS sorozatú Magnesense nyomáskülönbség-távadók


Szűrő
Pontosság: -/+ 1% teljes skála , Ház besorolása: NEMA 4X , hurokellenállás: 0–1250 Ohm , Max. Nyomás: 10 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 Deg. 150 fokig. F , Kimeneti áram: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 10–35 V DC (2 vezetékes), 17–36 V DC vagy 21.6–33 V AC (3 vezetékes) , Cső belső átmérője: 5mm , Cső külső átmérője: 9mm
StílusModellnyomás tartomány
A
MS-121
0.1", 0.25", 0.5" wc
ajánlatkérés
A
MS-111
1", 2", 5" wc
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?