Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Gyújtószikramentes jelátalakító, 0–500 PSI | AD7PHQ 4FTL1

DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Gyújtószikramentes jelátalakító, 0-500 PSI

Raktáron
Tétel: AD7PHQ Model: IS626-14-GH-P1-E1-S1Kereszthivatkozás: 4FTL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€965.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtószikramentes átalakító
Pontosság-/+ 0.25% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPT
Áramfelvétel38mA
Fokozat316L osztály
Ház anyagaRozsdamentes acél
Ólomhossz36 "
Hurok ellenállása0–900 Ohm
Max. Jelenlegi38 mA
Max. Nyomás1000 psi
Szerelési tájolásBármilyen pozícióban rögzíthető
NEMA értékelés4X
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 176 fokig. F
teljesítmény4 - 20 mA DC
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 28V DC
nyomás tartomány0-500 psi
Válaszidő50 ms.
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, A, B, C, D, II. Osztály, 1. osztály, E, F, G csoport, III. Osztály, 1. osztály
szolgáltatásKompatibilis gázok és folyadékok
Szolgáltatási tényezőKompatibilis gázok és folyadékok
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomásnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Gyújtószikramentes jelátalakító, 0–300 PSI | AD7PHP 4FTK9 IS626-13-GH-P1-E1-S1600 psi0-300 psi€965.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Gyújtószikramentes jelátalakító, 0-500 PSI
€965.63 /Mértékegység