Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PT150 ​​nyomásátalakító 150psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH PT150 ​​nyomásátalakító 150psi

Raktáron
Tétel: AB6HXG Modell: PT150Kereszthivatkozás: 21RV55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€545.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság+ /-2%
HázKorrózióálló sárgaréz ötvözet
Ólomhossz39 "
Max. Nyomás225 psi
Működési hőmérséklet.32-122 F fok
teljesítmény0 és 100 mV között
teljesítmény Kötelező5V-os táp
nyomás tartomány5 - 4010 In. WC
FolyamatkapcsolatNPT menet
Választék150 psi
Termikus hiba+/-1%, 10-40°C
Nedvesített anyagokKerámia membrán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9026200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMax. NyomásMűködési hőmérséklet.FolyamatkapcsolatVálasztékÁr
EXTECH PT30 jelátalakító nyomása 0.02–29 Psi | AB2YZJ 1PX64 PT30A teljes skála +/- 1% -a45 psi32-140 F1 / 4 "NPT0.02-29 psi€536.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PT150 ​​nyomásátalakító 150psi
€545.86 /Mértékegység