Nyomástávadó, Minimális nyomás 0 psia, Maximális nyomás 15 psia, Elektromos csatlakozások Kábelek és vezetékek vezetékek, Kimenet 4–20 mA DC, Pontosság a teljes skála +/-1 százaléka, Vezetékek száma 2, Folyamat csatlakozási neme Apa, Folyamat csatlakozási mérete 1 /2 hüvelyk, folyamatcsatlakozás típusa NPT, szükséges tápfeszültség 10–30 V DC, NEMA-besorolás NEMA 4X, IP-besorolás IP66, 628-as sorozat, bemeneti kábel tömszelence, maximális üzemi hőmérséklet 200 fok F, minimális üzemi hőmérséklet 0 fok F