€1,357.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Digitális nyomásmérő
Pontosság
0.25% teljes skála
Kábel hossza
3 ft.
Csatlakozás mérete
1 / 4 "
Kapcsolat típusa
NPT
Számjegyek megjelenítése
4 számjegyek
Egységek megjelenítése
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár
A ház értékelése
NEMA 4X
Fokozat
316L osztály
Ház anyaga
Alumínium
IP besorolás
IP 66
Ólomhossz
36 "
Hurok ellenállása
600 Ohm max.
NEMA értékelés
4X
teljesítmény
4-20 mA
Kimeneti áram
4-20 mA
Fogyasztás
0.8W
teljesítmény Kötelező
12 - 24 V AC / DC
nyomás tartomány
0–5000 psig
Temp. Hatótávolság
0 Deg. 158 fokig. F
Termikus hiba
-/+ 0.02%
Nedvesített anyagok
Rozsdamentes acél
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.4365
Hajó magassága (cm)
10.41
Hajó hossza (cm)
14.73
Hajószélesség (cm)
14.99
HS-kód
9032200000
Származási ország
US
Termék részletek:
Digitális vákuummérő távadóval, névleges számlapméret 3 hüvelyk, nedvesített anyagok 316 literes rozsdamentes acél, pontosság a teljes skála +/-0.25 százaléka, minimális nyomás 0 psi, maximális nyomás 5,000 psi, kijelző egységek bar, kg/cm2, 4 psig 20mA-ig DC, DPG-200 sorozat, mérő elsődleges tartomány egységei psi, mérőfolyamat csatlakozási neme, IP66, NEMA besorolás NEMA 4X, mérőfolyamat csatlakozási helye alul, mérőfolyamat csatlakozási mérete 1/4 hüvelyk, mérőfolyamat csatlakozási típusa MNPT