Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DPG-208 digitális nyomásmérő, 0 - 500 PSI | AD7PJD 4FTN4

DWYER INSTRUMENTS DPG-208 digitális nyomásmérő, 0–500 PSI

Raktáron
Tétel: AD7PJD Modell: DPG-208Kereszthivatkozás: 4FTN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,363.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő
Pontosság0.25% teljes skála
Kábel hossza3 ft.
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPT
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Egységek megjelenítésePsi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, uncia előtti négyzet
A ház értékeléseNEMA 4X
Fokozat316L osztály
Ház anyagaAlumínium
IP besorolásIP 66
Ólomhossz36 "
Hurok ellenállása600 Ohm max.
NEMA értékelés4X
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
Fogyasztás0.8W
teljesítmény Kötelező12 - 24 V AC / DC
nyomás tartomány0–500 psig
Temp. Hatótávolság0 Deg. 158 fokig. F
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9032200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEgységek megjelenítésenyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 digitális nyomásmérő, 1/4 hüvelykes MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, HG-ban, Ft H2O, Ft Tengervíz, KPa, Oz / In Sq, H2O-ban, mBar, cm H2O, mm HG-14.6-0 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digitális nyomásmérő, 0–15 PSI | AD7PHX 4FTL7 DPG-202Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–15 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-203 digitális nyomásmérő, 0 - 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 DPG-203Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–30 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 digitális nyomásmérő, 0 - 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–50 psig€1,376.01
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 digitális nyomásmérő, 0–100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–100 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 digitális nyomásmérő, 0 - 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O0–200 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 digitális nyomásmérő, 0 - 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, uncia előtti négyzet0–300 psig€1,363.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-208 digitális nyomásmérő, 0–500 PSI
€1,363.08 /Mértékegység