A Pontosság: -/+ 0.25% teljes skála , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: NPT , Fokozat: 316L osztály , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Vezeték hossza: 36 " , hurokellenállás: 0–900 Ohm , NEMA minősítés: 4X , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 Deg. 176 fokig. F , Kimeneti áram: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 10 - 28V DC , Válaszidő: 50 ms. , Biztonsági besorolás: I. osztály, 1. osztály, A, B, C, D, II. Osztály, 1. osztály, E, F, G csoport, III. Osztály, 1. osztály , Szolgáltatás: Kompatibilis gázok és folyadékok , Termikus hiba: -/+ 0.02% , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél