Számos alkalmazás foglalkozik a nyomásváltozásokra érzékeny anyagokkal. Az ingadozó nyomás mérése és fenntartása ijesztő feladat. A nyomásátalakítók segítenek a probléma megoldásában. Különféle konfigurációkban kaphatók. Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítót kínál...nyomásérzékeléshez olyan alkalmazásokban, amelyek fertőtlenített és könnyen tisztítható környezetet igényelnek.Olvass tovább
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
Pontosság: + /-1% , Kompatibilis valamivel: Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral , Lakás: Rozsdamentes acél , Vezeték hossza: 36 " , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , NEMA minősítés: 4X , Üzemi hőmérséklet: -20-től 180 F-ig
Nyomás / vákuum átalakítók ideálisak vákuum-, levegő- vagy folyadéknyomás mérésére folyadékkezelésben, repülési és autóipari alkalmazásokban. Különféle konfigurációkban és kivitelekben kaphatók, mint például digitális nyomásmérők, nyomáskülönbség-távadók, elektronikus nyomásátalakítók és nyomásátalakító kapcsolók. Az Ashcroft nyomásmérő műszer konfigurációk széles választékát kínálja a legtöbb telepítési és alkalmazási követelmény kielégítésére. Az Ashcroft nyomástávadók és -átalakítók ideálisak nyomásérzékeléshez olyan alkalmazásokban, ahol szigorú telepítési igények vannak, például magas vagy alacsony hőmérséklet, valamint kiváló ütés- és rezgésállóság. Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók az egészségügyi alkalmazásokban használt nyomásátalakítók. Az Ashcroft vékonyréteg-technológiáját a membrántömítési szakértelemmel ötvözik a 0 és 300 psi közötti nyomás kiszámításához. Ezek az egészségügyi nyomásátalakítók 316 rozsdamentes acél hegesztett szerkezettel rendelkeznek, amely korrózióállóságot és tartósságot biztosít szélsőséges hőmérsékleten. Elektropolírozott 316 SS membránnal rendelkeznek, 1.5/2 hüvelykes Tri-Clamp folyamatcsatlakozóval a +/-1%-os nyomásérzékelési pontosság érdekében. Kétféle kimenettel kaphatók, nevezetesen F2 típusú árnyékolt kábellel és Hirschmann típusú csatlakozó kimenettel a kimeneti jelek küldésére. Válasszon az egészségügyi nyomásátalakítók széles kínálatából, amelyek 60 és 600 psi közötti maximális nyomásértékekkel állnak rendelkezésre. Ashcroftot is kínálunk nyomáskapcsolók nyomás szabályozására, leállításra és riasztási műveletekre.
Felhasználás
Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók ideálisak a nyomás (levegő vagy folyadék) apró változásainak mérésére. Arra is szolgálnak, hogy tájékoztassák a személyzetet az előre beállított nyomásszint növekedéséről/csökkenéséről. Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók alkalmasak élelmiszer- és tejipari, gyógyszerészeti és egyéb egészségügyi alkalmazásokhoz, amelyek szigorú tisztasági követelményeket követelnek meg.
Működési mechanizmus
Először is, az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókat biztonságosan szerelik fel a tartályokra vagy az áramlási csővezetékekre.
Amikor megindul az áramlás vagy a tartály megtelik, a folyadékáramlás nyomást kezd generálni az egészségügyi nyomásátalakítók membránján.
A membránra nehezedő nyomás a fizikai deformációt okozza, és az elektromos ellenállás arányos változásához vezet.
Az elektromos eredmények változása az elektromos áram/kimeneti feszültség változása.
Ezt a kimeneti változást egy PLC nyomásérzékelő vagy mérő méri a nyomás vagy a nyomásváltozás pontos értékének jelzésére.
Az üzemeltetők most megtehetik a szükséges intézkedéseket az ipari folyamatok nyomásának szabályozására.
Jellemzők
Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókat egészségügyi alkalmazásokban használják a nyomásváltozások mérésére és a kezelők figyelmeztetésére a szükséges műveletek elvégzésére.
316 literes rozsdamentes acél elektropolírozott nedvesített membránjuk van 1.5 és 2 hüvelykes Tri-Clamp szaniter csatlakozással, 5 ms-nál rövidebb reakcióidő érdekében.
Ezek az egészségügyi nyomásátalakítók 316 rozsdamentes acél hegesztett szerkezettel rendelkeznek a könnyű tisztítás és a korrózióállóság érdekében.
Ellenállnak az ütéseknek, rezgéseknek és 600 psi nyomásig.
Ezek az egészségügyi nyomásátalakítók árnyékolt kábellel (pigtail integrált kábel) vagy Hirschmann típusú csatlakozóval (DIN csatlakozókkal) rendelkeznek a kimeneti jelek küldésére.
+/-1%-os fesztáv pontossággal és +/-0.04%-os termikus pontossággal rendelkeznek F fokonként -20 és 168°F közötti üzemi hőmérsékleten.
Kompatibilis kiegészítők
Átalakító kábelek: Raptor Supplies megfelelő nyomásátalakító kábeleket tud szállítani az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók digitális indikátorokhoz vagy PLC-ekhez való csatlakoztatásához.
Szabványok és jóváhagyások
Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók az UL és CSA listán szerepelnek. NEMA 4X házzal rendelkeznek kültéri alkalmazásokhoz és korrózióállósághoz.
A 3A 74-07 szabvány vonatkozik ezekre az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókra, hogy biztosítsák az ügyfelek egészségügyi körülményeit, miközben növelik a tisztítási hatékonyságot és csökkentik a tisztítási költségeket.
Telepítés
Először is, az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókat tartályokra vagy folyadékvezetékekre szerelik fel tömítések és egyéb szükséges tartozékok segítségével.
Ezután az egészségügyi nyomásátalakítókat egy tápkábelre kell csatlakoztatni (F2 típusú árnyékolt kábel vagy Hirschmann típusú csatlakozók).
Egy mérő, PLC nyomásérzékelő vagy nyomáskapcsoló csatlakoztatható az egészségügyi nyomásátalakítókhoz 2 vezetékes 4 - 20 mA, 3 vezetékes feszültségű vagy 4 vezetékes aránymetrikus huzalozási konfigurációkban.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen biztonsági óvintézkedéseket teszünk az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók használata közben?
Ezek az egészségügyi nyomásátalakítók nyomásmérő elemei elektromosan vagy mechanikusan megsérülhetnek, ha a közegnyomás túllépi a jelátalakítók névleges túlnyomási képességét.
A nyomásátalakítók megfelelő mérésének biztosítása érdekében kerülje a folyadékkalapácsokat (amelyek akkor fordulnak elő, amikor a folyadék áramlása hirtelen leáll) és a túlfeszültségeket (amikor az áramlás hirtelen megindul). A felhasználók elkerülhetik a folyadékkalapács és a túlfeszültség okozta károkat, ha túlfeszültség-kamrát szerelnek be a folyadékvezetékbe.
Az áramlási szelepeket is lassan kell nyitni vagy zárni, hogy elkerüljük a műszer károsodását.
A statikus elektromos töltések elkerülése érdekében a jelátalakítókat földelni kell, mielőtt bármilyen elektromos csatlakozást végezne.
Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókat olyan helyre kell felszerelni, ahol minimális a vibráció.
A minimális zajérzékenység érdekében ne vezesse az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók tápkábeleit induktív berendezések közelében.
A pontos nyomásmérés érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e korrózió a jelátalakítók nyomást tartalmazó részein.
Hol található az Ashcroft Inc.?
Az Ashcroft, a hőmérséklet- és nyomásmérő műszerek vezető gyártója az Egyesült Államokban, Connecticutban található
Hol használnak membrántömítésű nyomásátalakítókat?
A membrántömítésű nyomásátalakítókat, mint például az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókat ott alkalmazzák, ahol a kritikus közeg nem érintkezhet közvetlenül a mérőműszerekkel. Ezekben a nyomásátalakítókban a membrán elválasztja a koptató, agresszív és kritikus közeget a nyomásmérő műszerektől a nyomás mérésére magas hőmérsékletű alkalmazásokban. Kompakt helyekre is alkalmasak, ahol hagyományos nyomásmérő eszközök, például nyomásmérők nem használhatók.
Mi a különbség a feszültség- és áramkimeneti egészségügyi nyomásátalakítók között?
Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítókat (4 és 20 mA közötti áramkimenettel) nem befolyásolja az elektromos zaj és a tápfeszültség ellenállása. Ezért ideálisak nagy távolságú közegben történő nyomásméréshez. Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók (1 és 5 V közötti kimeneti feszültséggel) beépített jelkondicionálással rendelkeznek az elektromos zajra való kisebb érzékenység érdekében. Szabályozatlan tápegységgel történő használatra alkalmasak.
A jeladó és a jeladó ugyanaz?
A legtöbb ember összekeveri ezeket a kifejezéseket, és felcserélhetően használja őket. De nem, a jelátalakítók és az adók nem ugyanazok. Az átalakítók egy fizikai változót, például hőmérsékletet vagy nyomást analóg elektromos jellé (általában alacsony feszültséggé) alakítanak át. Az adók ezt az alacsony feszültség- vagy áramjelet a jelátalakítókból egy sokkal nagyobb elektromos jellé alakítják át a PLC-érzékelőhöz vagy kapcsolóhoz való nagy távolságú átvitelhez. A nyomástávadóhoz nyomástávadó csatlakozik.
Mik azok a membrán nyomáskapcsolók?
Ashcroft membrán nyomáskapcsolók Hidraulikus és pneumatikus rendszerek nyomásának felügyeletére és szabályozására szolgálnak a sérülések és az állásidő megelőzése érdekében. Automatikusan lekapcsolják/indítják a rendszert az előre beállított nyomásbeállításokkal.