Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, védőcső | AC2CFQ 2HLY1

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0-50 PSI, védőcső

Raktáron
Tétel: AC2CFQ Model: 629-04-CH-P2-E5-S1Kereszthivatkozás: 2HLY1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,010.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség-átalakító
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
KompatibilisFolyadékok és gáz
Csőcsatlakozás típusaFNPT
Vezetékméret1 / 2 "
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
Elektromos kapcsolatSorkapocs csőcsatlakozással
Fokozat316. évfolyam, 316L
Ház anyagaÖntött alumínium
Hurok ellenállása0–1300 Ohm
Max. Nyomás100 psi
NEMA értékelés4X
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező13 - 30V DC
nyomás tartomány0-50 psid
Válaszidő50 ms.
Temp. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomásnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0-10 PSI, védőcső | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0-10 psid€856.35
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0–25 PSI, védőcső | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0-25 psid€884.72
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0–100 PSI, védőcső | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0-100 psid€871.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0-50 PSI, védőcső
€1,010.73 /Mértékegység