DWYER INSTRUMENTS MS-121 nyomástávadó, 0–0.5 hüvelyk Wc tartomány | AA8UUJ 1AEW2

DWYER INSTRUMENTS MS-121 nyomástávadó, tartomány 0-0.5 hüvelyk Wc

Tétel: AA8UUJ Modell: MS121Kereszthivatkozás: 1AEW2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság-/+ 1% teljes skála
A ház értékeléseNEMA 4X
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Max. Jelenlegi40 mA
Max. Nyomás10 psi
Szerelési tájolásMembrán függőleges helyzetben
Működési hatótáv0.1",0.25",0.5" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 150 fokig. F
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10–35 V DC (2 vezetékes), 17–36 V DC vagy 21.6–33 V AC (3 vezetékes)
nyomás tartomány0.1", 0.25", 0.5" wc
Cső belül Dia.5mm
Cső kívül Dia.9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magnesense nyomáskülönbség távadó, ideális a levegő sebességének és nyomásának figyelésére a ventilátorsebesség mérésénél és a zóna nyomáskülönbség figyelési műveleteknél
    • A kimeneti jel állítható csillapítása a pontos leolvasásért és az egyszerű, helyben frissíthető kijelző a könnyű használat és a gondozás nélküli karbantartás érdekében
    • IP65 besorolású ház a por, nedvesség és külső szennyeződések elleni védelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS MS-111 nyomástávadó, terepi bővíthető kijelző | AA8UUH 1AEW1 MS-1111", 2", 5" wc-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-121 nyomástávadó, tartomány 0-0.5 hüvelyk Wc