MKT FASTENING Ékhorgonyok


Szűrő
StílusModellHorgony Dia.Horgony hosszaBeágyazás betonbabefejezAnyagMax. Munka vastagságaMin. BeágyazásMenet hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
2811200
1"12 "9"GalvanizáltAcél3"4.5 "4"€314.83
B
2819000
1"9"4.5 "GalvanizáltAcél4.5 "4.5 "4"€233.85
C
271600S
1"6"4.5 "EgyszerűAcél1.5 "4.5 "2.25 "€393.92
D
2516000
1"6"4.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1 / 2 "4.5 "2.25 "€353.07
E
2719000
1"9"4.5 "EgyszerűAcél4.5 "4.5 "2.25 "€626.17
F
2616000
1"6"4.5 "HorganyzottAcél1.5 "4.5 "3.5 "€157.70
G
2711200
1"12 "9"EgyszerűAcél3"4.5 "2.25 "€859.27
H
2716000
1"6"4.5 "EgyszerűAcél1.5 "4.5 "2.25 "€472.34
I
2619000
1"9"4.5 "HorganyzottAcél4.5 "4.5 "4"€206.17
J
2519000
1"9"4.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél3.5 "4.5 "2.25 "€466.81
K
271900S
1"9"4.5 "-Acél4.5 "4.5 "2.25 "€523.45
L
2816000
1"6"4.5 "GalvanizáltAcél1.5 "4.5 "3.5 "€176.58
M
2611200
1"12 "9"HorganyzottAcél3"4.5 "4"€209.93
N
2711200S
1"12 "9"EgyszerűAcél3"4.5 "2.25 "€653.20
O
2611412
1.25 "12 "6.5 "HorganyzottAcél5.5 "6.5 "3.25 "€442.55
P
2511490
1.25 "9"6.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1.25 "6.5 "3.25 "€419.65
Q
2811490
1.25 "9"6.5 "GalvanizáltAcél2.5 "6.5 "3.25 "€481.66
R
2511412
1.25 "12 "6.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél4.25 "6.5 "3.25 "€458.44
S
2611490
1.25 "9"6.5 "HorganyzottAcél2.5 "6.5 "3.25 "€384.83
T
2811412
1.25 "12 "6.5 "GalvanizáltAcél5.5 "6.5 "3.25 "€510.03
U
2512234
1 / 2 "2.75 "2.25 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1 / 8 "2.25 "1.5 "€305.87
V
2612700
1 / 2 "7"4.5 "HorganyzottAcél2.5 "2.25 "4"€63.89
W
271223S
1 / 2 "2.75 "2.25 "EgyszerűAcél1 / 2 "2.25 "1.5 "€121.62
X
271251S
1 / 2 "5.5 "4.5 "EgyszerűAcél1"2.25 "4"€268.15
Y
2612334
1 / 2 "3.75 "2.25 "HorganyzottAcél1.5 "2.25 "2.5 "€40.29
Z
2712234
1 / 2 "2.75 "2.25 "EgyszerűAcél1 / 2 "2.25 "1.5 "€106.85
A1
2612414
1 / 2 "4.25 "2.25 "HorganyzottAcél2"2.25 "3"€42.39
B1
2512512
1 / 2 "5.5 "2.25 "Sárga dikromátSárga dikromát acél2.75 "2.25 "4"€389.54
C1
2712414B
1 / 2 "4.25 "2.25 "EgyszerűAcél2"2.25 "4"€2,253.37
D1
2812334
1 / 2 "3.75 "2.25 "GalvanizáltAcél1.5 "2.25 "2.5 "€52.14
E1
2712512
1 / 2 "5.5 "4.5 "EgyszerűAcél1"2.25 "4"€174.87
F1
2512414
1 / 2 "4.25 "2.25 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1.5 "2.25 "3"€309.65
G1
271233S
1 / 2 "3.75 "2.25 "EgyszerűAcél1.5 "2.25 "2.5 "€202.57
H1
2712700
1 / 2 "7"4.5 "EgyszerűAcél2.5 "2.25 "1.25 "€287.94
I1
2712334
1 / 2 "3.75 "2.25 "EgyszerűAcél1.5 "2.25 "2.5 "€126.34
J1
271241S
1 / 2 "4.25 "2.25 "EgyszerűAcél2"2.25 "3"€198.64
K1
2812700
1 / 2 "7"4.5 "GalvanizáltAcél2.5 "2.25 "4"€156.41
L1
2712414
1 / 2 "4.25 "2.25 "EgyszerűAcél2"2.25 "3"€143.69
M1
2712700B
1 / 2 "7"4.5 "EgyszerűAcél2.5 "2.25 "1.25 "€2,797.21
N1
271270S
1 / 2 "7"4.5 "-Acél2.5 "2.25 "1.25 "€374.86
O1
271241SB
1 / 2 "4.25 "2.25 "EgyszerűAcél2"2.25 "3"€3,271.16
N1
271270S
1 / 2 "7"4.5 "-Acél2.5 "2.25 "1.25 "€4,135.41
P1
2812414
1 / 2 "4.25 "2.25 "GalvanizáltAcél2"2.25 "3"€53.23
Q1
2812234
1 / 2 "2.75 "2.25 "GalvanizáltAcél1 / 2 "2.25 "1.5 "€46.06
R1
2812512
1 / 2 "5.5 "4.5 "GalvanizáltAcél1"2.25 "4"€62.70
S1
2612512
1 / 2 "5.5 "4.5 "HorganyzottAcél1"2.25 "4"€47.71
T1
2612234
1 / 2 "2.75 "2.25 "HorganyzottAcél1 / 2 "2.25 "1.5 "€36.23
U1
2512700
1 / 2 "7"2.25 "Sárga dikromátSárga dikromát acél4.25 "2.25 "1.25 "€238.95
V1
2614214
1 / 4 "2.25 "1.125 "HorganyzottAcél1.125 "1.125 "1.375 "€33.89
M
2614314
1 / 4 "3.25 "1.125 "HorganyzottAcél2.125 "1.125 "2.25 "€35.89
W1
271421S
1 / 4 "2.25 "1.125 "EgyszerűAcél1.125 "1.125 "1.375 "€95.91
X1
2814134
1 / 4 "1.75 "1.125 "GalvanizáltAcél5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€40.72
Y1
2514314
1 / 4 "3.25 "1.125 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1.875 "1.125 "2.25 "€349.07
Z1
2714214
1 / 4 "2.25 "1.125 "EgyszerűAcél1.125 "1.125 "1.375 "€71.12
A2
2714134
1 / 4 "1.75 "1.125 "EgyszerűAcél5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€65.54
B2
2814314
1 / 4 "3.25 "2.25 "Cinkkel bevontAcél1"1.125 "2.25 "€42.72
C2
2714314
1 / 4 "3.25 "2.25 "EgyszerűAcél1"1.125 "2.25 "€84.63
D2
271413S
1 / 4 "1.75 "1.125 "EgyszerűAcél5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€72.51
E2
2614134
1 / 4 "1.75 "1.125 "HorganyzottAcél5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€30.73
F2
271431S
1 / 4 "3.25 "2.25 "EgyszerűAcél1"1.125 "2.25 "€109.41
G2
2814214
1 / 4 "2.25 "1.125 "GalvanizáltAcél1.125 "1.125 "1.375 "€42.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?