Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2619000 Ékhorgony, horganyzott, 1 hüvelykes horgony átm., 9 hüvelykes horgonyhossz, 4 db | AB6KKZ 21U908

MKT FASTENING 2619000 ékhorgony, horganyzott, 1 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KKZ Típus: 2619000Kereszthivatkozás: 21U908
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
€206.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4.5 "
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza4"
Menetméret1-8
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)15829
Végső nyírás (Lb.)28023
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső feszültség (font)15829
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)10226
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15829

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.92
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2619000 ékhorgony, horganyzott, 1 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 4 db
€206.17 /csomag