Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2714314 Ékes horgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/4 X 3-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk | AB6KMP 21U945

MKT FASTENING 2714314 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KMP Típus: 2714314Kereszthivatkozás: 21U945
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
€79.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1 / 4-20
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)2711
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)2711
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2573
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2711

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2714314 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk
€79.36 /csomag