MKT RÖGZÍTÉS 2711200 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1 x 12 hüvelykes horgonyméret, 5 db | AB6KNX 21U975

MKT FASTENING 2711200 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1 x 12 hüvelykes horgonyméret, 5 db

Raktáron
Tétel: AB6KNX Típus: 2711200Kereszthivatkozás: 21U975

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€859.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza12 "
Beágyazás betonba9"
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3"
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-8
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)24375
Végső nyírás (Lb.)28023
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső feszültség (font)24375
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)15479
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)24375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.67
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2711200 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1 x 12 hüvelykes horgonyméret, 5 db
€859.27 /csomag