Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2512700 Ékes horgony, 5. osztály, 1/2 hüvelykes horgony átm., 7 hüvelykes horgonyhossz, 25 db | AD8HKF 4KHU6

MKT FASTENING 2512700 ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 7 hüvelykes horgonyhossz, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKF Típus: 2512700Kereszthivatkozás: 4KHU6
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
€238.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba2.25 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága4.25 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2512700 ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 7 hüvelykes horgonyhossz, 25 pk
€238.95 /csomag