Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2812334 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 1/2 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KPH 21U985

MKT FASTENING 2812334 ékhorgony, horganyzott acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPH Típus: 2812334Kereszthivatkozás: 21U985
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
€50.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2812334 ékhorgony, horganyzott acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€50.55 /csomag