Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2612512 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 5-1/2 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKC 21U887

MKT FASTENING 2612512 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KKC Típus: 2612512Kereszthivatkozás: 21U887
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
€43.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
Beágyazás betonba4.5 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)5772
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5772
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4608
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5772

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2612512 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk
€43.96 /csomag