MKT RÖGZÍTÉS 2519000 Ékes horgony, 5. osztály, 1 hüvelykes horgony átm., 9 hüvelykes horgonyhossz, 10 db | AD8HLA 4KHW6

MKT FASTENING 2519000 ékhorgony, 5. osztály, 1 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 10 db

Raktáron
Tétel: AD8HLA Típus: 2519000Kereszthivatkozás: 4KHW6

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€466.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága3.5 "
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-8
Végső kihúzás (Lb.)15,829
Végső nyírás (Lb.)28,023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28,023
Végső feszültség (font)15,829
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,829

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.05
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152095
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2519000 ékhorgony, 5. osztály, 1 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 10 db
€466.82 /csomag