MKT RÖGZÍTÉS 2512512 Ékes horgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átm., 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk | AD8HKE 4KHU5

MKT FASTENING 2512512 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKE Típus: 2512512Kereszthivatkozás: 4KHU5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága2.75 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2512512 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk
€344.20 /csomag