Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2512234 Ékes horgony, 5-ös fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átm., 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKC Típus: 2512234Kereszthivatkozás: 4KHU3
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
€270.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2.75 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága1 / 8 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0905
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2512234 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk
€270.27 /csomag