Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 271251S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 X 5-1/2 hüvelykes horgonyméret, 10 pk | AB6KLN 21U921

MKT FASTENING 271251S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 x 5-1/2 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Cikkszám: AB6KLN Modell: 271251SKereszthivatkozás: 21U921
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
€231.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
Beágyazás betonba4.5 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)5772
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5772
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4608
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5772

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271251S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 x 5-1/2 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€231.88 /csomag