Pins

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Clevis Pin, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes tű átmérő, 25 PK
Cikkszám: CG8RGZ
Modell: U39797.025.0275
€23.03 /csomag
Kosárba
Clevis Pin, 2-3/4 Inch Length, 18-8 Grade, 1/2 Inch Pin Dia.
Cikkszám: CG8ULJ
Modell: U51798.050.0275
€11.78 /Mértékegység
Kosárba
Sasszeg, 10 mm-es tű átm., 10PK
Cikkszám: CG8FVX
Modell: M39350.100.0063
€39.39 /csomag
Kosárba
Dübelcsap, 4 mm névleges átmérő, 4.0 mm tű átmérő, 100 PK
Cikkszám: CG8FEQ
Modell: M39080.040.0032
€90.13 /csomag
Kosárba
Dübelcsap, 5/16 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.3125 hüvelykes tű átmérő, 5PK
Cikkszám: CG8UCJ
Modell: U51580.031.0150
€22.45 /csomag
Kosárba
Dübelcsap, 5/8 hüvelyk névleges átmérő, 0.625 hüvelykes tű átmérő, 75 PK
Cikkszám: CG7GAZ
Modell: B39070.062.0350
€3,249.09 /csomag
Kosárba
Half Length Grooved Taper Pin, 1.5mm Pin Dia., 50PK
Cikkszám: CG8GCE
Modell: M39720.015.0008
€31.27 /csomag
Kosárba
Hitch Pin, 7/8 Inch Pin Dia., 6-1/2 Inch Usable Length, Red Handle
Cikkszám: CM7WVB
Modell: T3898976
€25.77 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rugós csap hornyolt 4x32 mm, 100PK
Cikkszám: AH7XCK
Modell: M39100.040.0032
€29.13 /csomag
Kosárba
Rugós csap, 0.131-0.139 hüvelyk átm. Tartomány, 1/8 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség
Cikkszám: CG8QJJ
Modell: U39130.012.0062
€37.75 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Taper Pin, #2/0 X 1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 50PK
Cikkszám: CG8NTA
Modell: U39000.142.0050
€37.50 /csomag
Kosárba
Taper Pin, #6 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK
Cikkszám: CG8NWE
Modell: U39000.341.0150
€36.05 /csomag
Kosárba
12...349350

Pins

A csapok erőt és biztonságot nyújtanak a rögzített anyagoknak. Csapkínálatunkban tiplikcsapok, vonócsapok, biztosítócsapok, sasszegek és még sok más megtalálható. Ezek a csapok speciális munkákhoz használhatók, és tökéletesen illeszkednek a helyükre. Acél minősítésű vagy más kivitelben is kapható, csapok elérhetők a címen Raptor Supplies bármely munkához használható. Legyen szó dübelről, vonórúdról vagy bármilyen más rögzítőcsavarról, amelyre szüksége van, Raptor Supplies az Ön egyablakos megoldása.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?