MKT RÖGZÍTÉS 2811200 ékhorgony, horganyzott acél, 1 x 12 hüvelykes horgonyméret, 4 db | AB6KQZ 21V009

MKT FASTENING 2811200 ékhorgony, horganyzott acél, 1 x 12 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KQZ Típus: 2811200Kereszthivatkozás: 21V009

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€314.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza12 "
Beágyazás betonba9"
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3"
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza4"
Menetméret1-8
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)24375
Végső nyírás (Lb.)28023
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső feszültség (font)24375
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)15479
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)24375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.28
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2811200 ékhorgony, horganyzott acél, 1 x 12 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€314.83 /csomag