Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2812700 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KPL 21U988

MKT FASTENING 2812700 ékhorgony, horganyzott acél, 1/2 x 7 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPL Típus: 2812700Kereszthivatkozás: 21U988
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
€138.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)5772
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5772
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4608
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5772

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2812700 ékhorgony, horganyzott acél, 1/2 x 7 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€138.22 /csomag