MKT RÖGZÍTÉS 2512414 Ékes horgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átm., 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk | AD8HKD 4KHU4

MKT FASTENING 2512414 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKD Típus: 2512414Kereszthivatkozás: 4KHU4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.25 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2512414 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk
€271.94 /csomag