MKT RÖGZÍTÉS 2611490 Ékhorgony, horganyzott, 1-1/4 hüvelykes horgony átm., 9 hüvelykes horgonyhossz, 4 db | AB6KLB 21U910

MKT FASTENING 2611490 Ékhorgony, horganyzott, 1-1/4 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KLB Típus: 2611490Kereszthivatkozás: 21U910

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€384.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1.25 "
Horgony hossza9"
Beágyazás betonba6.5 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás6.5 "
Menet hossza3.25 "
Menetméret1 1 / 4-7
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)23090
Végső nyírás (Lb.)33000
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)33000
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)33000
Végső feszültség (font)23090
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)14720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)23090

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.53
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2611490 Ékhorgony, horganyzott, 1-1/4 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 4 db
€384.84 /csomag