Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2816000 ékhorgony, horganyzott acél, 1 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db | AB6KQX 21V007

MKT FASTENING 2816000 ékhorgony, horganyzott acél, 1 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KQX Típus: 2816000Kereszthivatkozás: 21V007
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
€176.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza3.5 "
Menetméret1-8
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)15829
Végső nyírás (Lb.)28023
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső feszültség (font)15829
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)10226
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15829

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2816000 ékhorgony, horganyzott acél, 1 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€176.59 /csomag