Folyamatfigyelés

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Analóg panel mérő váltakozó áramú 0-10 AC A
Cikkszám: AA4DUH
Modell: 12G375
€175.85 /Mértékegység
Kosárba
Analóg panel mérő váltakozó feszültsége 0-500 AC V
Cikkszám: AA4DVW
Modell: 12G411
€233.45 /Mértékegység
Kosárba
Második vezérlő relé modul C forma
Cikkszám: AE7FHW
Modell: D020-1045 102-
€843.88 /Mértékegység
Kosárba
Digitális panel mérő frekvenciája 20-199.9 Hz
Cikkszám: AA4DZL
Modell: 12G512
€235.84 /Mértékegység
Kosárba
Digital Panel Meter, 1/8 D Inch Size, 14mm 5-Digit Tri-Color Led, Analog
Cikkszám: CV7TLP
Modell: DPM3-AT-4R-L
€471.24 /Mértékegység
Kosárba
Digitális panelmérő, egyenáramú folyamat, 3/64 Din, 0–10 VDC bemenet, 3-1/2 számjegy
Cikkszám: CU2YNU
Modell: M23522730
€485.47 /Mértékegység
Kosárba
Zárt Power Xpert Meter 2000, 256 Mb, beépített kijelzővel, 60 Hz, 5A másodlagos
Cikkszám: BH6KNN
Modell: PXM2250MA65105-4A
€17,616.78 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Iq 260 méter, csak jelátalakító, 60 Hz, 5A másodlagos, 24-48 Vdc tápegység
Cikkszám: BH4DCN
Modell: IQ260TA65420
€10,488.08 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Signal Conditioner, Isolated, Current Input, Current Output
Cikkszám: CV7VUR
Modell: SC6-1100
€408.87 /Mértékegység
Kosárba
Single Power Xpert Meter, 6000, Enclosed, 4 Gb, Nema 12, 480 Vac, 5A Secondary
Cikkszám: BH6LAQ
Modell: PXM6051A1BA-2B-RD12
€45,275.44 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szabványos kábel, D típusú, Di-Mag, 3 vezeték, 40 láb hosszúság
Cikkszám: CD8RPH
Modell: 83002040
€318.39 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Textil öv, 35.5 m hosszú, 1 pár
Cikkszám: CD8RUN
Modell: QMP-MT21
€192.10 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...4344

Folyamatfigyelés

A folyamatfigyelés ideális különféle paraméterek és változók szisztematikus megfigyelésére és mérésére egy ipari vagy gyártási folyamatban. Ide tartoznak a mérők, jelátalakítók és tartozékok, amelyek képesek számszerűsíteni és megjeleníteni az adatokat, valós idejű hőmérséklet, nyomás, áramlási sebesség vagy elektromos paraméterek mérését biztosítva. Tartozékaik a folyamatfelügyelethez kapcsolódnak, beleértve a szondákat, érzékelőket, kábeleket, csatlakozókat és rögzítő hardvereket, amelyek támogatják a mérők és jelátalakítók megfelelő működését és integrálását a felügyeleti rendszerbe. Ezek az eszközök együttesen teszik lehetővé a pontos adatgyűjtést, -elemzést és -ellenőrzést, segítik a folyamatok optimalizálását, a minőségbiztosítást és biztosítják az iparági szabványoknak és előírásoknak való megfelelést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?