Programozható logikai vezérlők (PLC)

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Tekercs, 24V max. Névleges feszültség
Cikkszám: BJ6EMZ
Modell: 178C603G15
€390.84 /Mértékegység
Kosárba
Érintkező élrögzítő sín, alumínium, 2 láb hosszúság
Cikkszám: CV7WWZ
Modell: 2002-0231
€37.73 /Mértékegység
Kosárba
Vezérlő 24VDC/240VAC relé 5.12 hüvelyk mélység
Cikkszám: AH4UZJ
Modell: TM221C40R
€803.92 /Mértékegység
Kosárba
Integrált I/O Gateway modulok, St és ard Gateway
Cikkszám: BH8ALE
Modell: XNE-GWBR-PBDP
€967.68 /Mértékegység
Kosárba
Gyújtószikramentes analóg kimenet leválasztó, 0-20mA vagy 4-20mA bemenet
Cikkszám: CV7QRR
Modell: 9165-16-11-11S
€1,134.06 /Mértékegység
Kosárba
Logikai vezérlő, 24 V AC/DC, 0.1 A, 16 digitális/2 analóg bemenet, 16 kimenet
Cikkszám: CU2CCT
Modell: TM221M32TK
€653.94 /Mértékegység
Kosárba
24VDC logikai relé kijelzővel
SCHNEIDER ELECTRIC

24VDC logikai relé kijelzővel

Cikkszám: AF9HBB
Modell: SR2B122BD
€365.56 /Mértékegység
Kosárba
Vektor meghajtó, egyfázisú
Cikkszám: BB8NBE
Modell: CFW300A01P6S2NB20
€260.45 /Mértékegység
Kosárba
Vector hajtás, háromfázisú, 208-240V
Cikkszám: BB3QTV
Modell: CFW500D33P0T2DBN1
€1,730.41 /Mértékegység
Kosárba
Vector hajtás, háromfázisú, 460V-480V
Cikkszám: BB2JAX
Modell: CFW110010T4OFAZ
€2,176.28 /Mértékegység
Kosárba
Vector hajtás, háromfázisú, 460V-480V
Cikkszám: BB9TMC
Modell: HVW701B024GN01200000
€3,913.96 /Mértékegység
Kosárba
Vector hajtás, háromfázisú, 575V-690V
Cikkszám: BB2GPR
Modell: CFW110107T6ON1NBYZ
€19,689.21 /Mértékegység
Kosárba
12...6263

Programozható logikai vezérlők (PLC)

PLC-kre vagy programozható logikai vezérlőkre van szükség minden automatizálást magában foglaló projektben. Ennek az az oka, hogy az automatizálás trükkös lehet, ha például egy gyárban valami elromlik az automatizálással, az egész nap elvész, és a gyártás leáll. Ennek elkerülése érdekében olyan PLC-kre van szükség, amelyek lehetővé teszik az automatizált rendszer kezelését és megfelelő karbantartását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?