MKT FASTENING 2712700B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 150Pk | AB6KRE 21V014

MKT FASTENING 2712700B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 150Pk

Raktáron
Tétel: AB6KRE Modell: 2712700BKereszthivatkozás: 21V014

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,775.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-13
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)5772
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5772
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4608
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5772

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2712700B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 150Pk
€2,775.64 /csomag