Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2614134 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Anchor Length, 20Pk | AB6KJR 21U877

MKT FASTENING 2614134 Ékhorgony, horganyzott, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KJR Típus: 2614134Kereszthivatkozás: 21U877
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
€28.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.75 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága5 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)1173
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)1173
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1173
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1015

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2614134 Ékhorgony, horganyzott, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 20 pk
€28.25 /csomag