MKT RÖGZÍTÉS 2511490 Ékes horgony, 5. fokozat, 1-1/4 hüvelykes horgony átm., 9 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AD8HLB 4KHW7

MKT FASTENING 2511490 Ékhorgony, 5. fokozat, 1-1/4 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 5 db

Raktáron
Tétel: AD8HLB Típus: 2511490Kereszthivatkozás: 4KHW7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€419.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1.25 "
Horgony hossza9"
Beágyazás betonba6.5 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága1.25 "
Min. Beágyazás6.5 "
Menet hossza3.25 "
Menetméret1 1 / 4-7
Végső kihúzás (Lb.)23,090
Végső nyírás (Lb.)33,000
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)33,000
Végső feszültség (font)23,090
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)23,090

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2511490 Ékhorgony, 5. fokozat, 1-1/4 hüvelykes horgony átmérő, 9 hüvelykes horgonyhossz, 5 db
€419.65 /csomag