Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 271900S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1 X 9 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMH 21U939

MKT FASTENING 271900S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1 x 9 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Cikkszám: AB6KMH Modell: 271900SKereszthivatkozás: 21U939
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
€523.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Beágyazás betonba4.5 "
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4.5 "
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-8
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)15829
Végső nyírás (Lb.)28023
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső feszültség (font)15829
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)10226
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15829

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.26
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271900S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1 x 9 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€523.45 /csomag