Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2712414 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KMY 21U953

MKT FASTENING 2712414 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/2 x 4-1/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Cikkszám: AB6KMY Típus: 2712414Kereszthivatkozás: 21U953
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
€127.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.25 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2712414 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/2 x 4-1/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€127.41 /csomag