Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 271421S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 X 2-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk | AB6KLD 21U912

MKT FASTENING 271421S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 2-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KLD Modell: 271421SKereszthivatkozás: 21U912
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
€87.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.25 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza1.375 "
Menetméret1 / 4-20
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)1173
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)1173
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1173
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1015

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271421S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 2-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk
€87.56 /csomag