Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 271431S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 3-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLE 21U913

MKT FASTENING 271431S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KLE Modell: 271431SKereszthivatkozás: 21U913
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
€99.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1 / 4-20
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)2711
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)2711
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2573
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2711

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271431S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk
€99.49 /csomag