Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2612234 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átm., 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk | AB6KJZ 21U884

MKT FASTENING 2612234 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KJZ Típus: 2612234Kereszthivatkozás: 21U884

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2.75 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2612234 Ékhorgony, horganyzott, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk
€33.50 /csomag