Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 271600S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1 X 6 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMG 21U938

MKT FASTENING 271600S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KMG Modell: 271600SKereszthivatkozás: 21U938
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
€393.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-8
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)15829
Végső nyírás (Lb.)28023
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28023
Végső feszültség (font)15829
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)10226
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15829

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.08
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271600S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€393.92 /csomag