Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2614314 Ékhorgony, horganyzott, 1/4 horgony átm., 3-1/4 horgony hossz, 20 pk | AC6NGW 35T596

MKT FASTENING 2614314 Ékhorgony, horganyzott, 1/4 horgony átmérő, 3-1/4 horgonyhossz, 20 pk

Raktáron
Tétel: AC6NGW Típus: 2614314Kereszthivatkozás: 35T596
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
€33.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.125 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1 / 4 "
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)1173
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)2711
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2573
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2711

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SUP-R-STUD

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2614314 Ékhorgony, horganyzott, 1/4 horgony átmérő, 3-1/4 horgonyhossz, 20 pk
€33.14 /csomag