MKT FASTENING 2516000 Wedge Anchor, Grade 5, 1 Inch Anchor Dia., 6 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HKZ 4KHW5

MKT FASTENING 2516000 ékhorgony, 5. osztály, 1 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 db

Raktáron
Tétel: AD8HKZ Típus: 2516000Kereszthivatkozás: 4KHW5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba4.5 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-8
Végső kihúzás (Lb.)15,829
Végső nyírás (Lb.)28,023
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)28,023
Végső feszültség (font)15,829
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,829

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2516000 ékhorgony, 5. osztály, 1 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 db
€353.08 /csomag