Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 271233S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 X 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 db | AB6KLL 21U919

MKT FASTENING 271233S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KLL Modell: 271233SKereszthivatkozás: 21U919
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
€202.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 2-13
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271233S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€202.57 /csomag