MKT FASTENING 271241SB Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 200Pk | AB6KRF 21V015

MKT FASTENING 271241SB Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 200Pk

Raktáron
Tétel: AB6KRF Típus: 271241SBKereszthivatkozás: 21V015

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,271.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.25 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.68
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 271241SB Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 200Pk
€3,271.16 /csomag