Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2812512 Ékes horgony, horganyzott acél, 1/2 X 5-1/2 hüvelykes horgonyméret, 10 Pk | AB6KPK 21U987

MKT FASTENING 2812512 ékhorgony, horganyzott acél, 1/2 x 5-1/2 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPK Típus: 2812512Kereszthivatkozás: 21U987
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
€62.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
Beágyazás betonba4.5 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)5772
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5772
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4608
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5772

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2812512 ékhorgony, horganyzott acél, 1/2 x 5-1/2 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€62.10 /csomag