Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2712334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KMX 21U952

MKT FASTENING 2712334 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KMX Típus: 2712334Kereszthivatkozás: 21U952
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
€115.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 2-13
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)5068
Végső nyírás (Lb.)6828
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6828
Végső feszültség (font)5068
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5068

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2712334 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 1/2 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 10 pk
€115.86 /csomag